ケィ・マック
シャッター風呂ふた
くるくる巻ける巻き風呂ふたです。
軽いので開け閉めがラクラク。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
1186
色
ブルー
高さ(mm)
15
質量(g)
1900
奥行(mm)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11038146
S12 BL
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください