センセーション 組み合わせ風呂ふた

センセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マックセンセーション 組み合わせ風呂ふた - ケィ・マック

軽くて扱いやすい、ボードタイプの風呂ふた。フラットなパネル状で、お掃除簡単。
アルミと発泡樹脂の組合せで丈夫で長持ち。
パネルを組み合わせるタイプのため、1枚あたりが軽く、とても扱いやすい。
フラットなので汚れも溜まりにくく、お象時も簡単。

材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレンホワイト高さ(mm)10内容量1セット(3枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11038241U1110802400680
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038250U1211802600680
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038259L1211802700730
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038268U1413802900680
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038277W1413803500780
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038286L1413803200730
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038295L1514803500730
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038311L1615803700730
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする