スリムバスタオル 世界No.1の工場からお届けします。

スリムバスタオル 世界No.1の工場からお届けします。 - 本多タオル

吸水力は一般的なタオルの約5倍 。
洗濯を重ねても、ボリュームが持続します。
空気をたくさん含んだ特別な糸を使っている為、ボリューミーでもふんわり軽いです。
毛羽落ちが少ないので、使い始めの柔らかな肌触りが長続きします。
スリムサイズなのでハンガーにかけて干せます。

種別バスタオル質量(g)129混率(%)綿100縦(cm)32厚さ(cm)0.4横(cm)110内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11038408-ネイビー
1,000
取扱い終了
返品不可
11038417-グリーン
1,000
取扱い終了
返品不可
11038426-グレー
1,000
取扱い終了
返品不可
11038435-ピンク
1,000
取扱い終了
返品不可
11038451-ホワイト
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする