TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途
トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用
その他
【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ
質量(g)
500
出力
Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シヤーレンチで使用する際、エジェクターピン、エジェクタースプリング、インナーソケットスプリングは使用機種の標準品を装着してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11038040
EXSV100L
¥
81,820
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください