曜日別特売

防爆片口メガネ

防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネ - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途柄が上下方向に曲がっていなく、口だけが角度を持っています。材質ベリリウム銅合金内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031259PM1022-17【レンチ】1117616017レンチ部:30
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
11031268PM1022-19【レンチ】1117816019レンチ部:31
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
11031277PM1022-22【レンチ】1320421022レンチ部:33
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
11031286PM1022-24【レンチ】1321421024レンチ部:38
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
11031295PM1022-27【レンチ】1724640027レンチ部:43
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
11031311PM1022-30【レンチ】2029460030レンチ部:49
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
11031320PM1022-32【レンチ】2029460032レンチ部:49
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
11031329PM1022-36【レンチ】2030872036レンチ部:58
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
11031338PM1022-41【レンチ】2033692041レンチ部:62
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする