PROMOTE(プロモート)
防爆打撃メガネ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
レンチサイズ(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11031207
PM1001-30
192
厚さ18
30
レンチ部:41
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
11031216
PM1001-32
192
厚さ18
32
レンチ部:52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
11031225
PM1001-36
202
厚さ20
36
レンチ部:58
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
11031241
PM1001-41
222
厚さ20
41
レンチ部:64
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
11031250
PM1001-46
238
厚さ22
46
レンチ部:72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください