PROMOTE(プロモート)
防爆六角棒レンチ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11031591
PM1093-02
50
10
2
16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
11031600
PM1093-03
63
20
3
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
11031609
PM1093-04
69
30
4
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
11031618
PM1093-05
88
40
5
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
11031627
PM1093-06
90
60
6
31
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
11031636
PM1093-08
95
80
8
32
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
11031645
PM1093-10
112
100
10
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
11031661
PM1097-14
152
200
14
44
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください