曜日別特売

防爆片口スパナ

防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片口スパナ - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031347PM1039-17スパナ部:8160スパナ部:3517
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
11031356PM1039-19スパナ部:11170スパナ部:4319
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
11031365PM1039-22スパナ部:11195スパナ部:4822
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
11031381PM1039-24スパナ部:11220スパナ部:5124
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
11031390PM1039-27スパナ部:13240スパナ部:5827
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
11031399PM1039-30スパナ部:13260スパナ部:6330
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
11031408PM1039-32スパナ部:13275スパナ部:6932
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
11031417PM1039-36スパナ部:17310スパナ部:7636
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
11031426PM1039-41スパナ部:20340スパナ部:8641
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
11031435PM1039-46スパナ部:17370スパナ部:9446
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする