軽ワゴン用保冷BOX-Z

軽ワゴン用保冷BOX-Z - ホワイトバリーン軽ワゴン用保冷BOX-Z - ホワイトバリーン軽ワゴン用保冷BOX-Z - ホワイトバリーン軽ワゴン用保冷BOX-Z - ホワイトバリーン軽ワゴン用保冷BOX-Z - ホワイトバリーン

軽ワゴン車の荷室にすっぽり入る大きさの折りたたみ保冷容器です。800Lの大容量。
保冷材(別売)と併用することで、簡易的な冷蔵庫/冷凍庫として使用することができます(200×320×40mmの着脱式保冷材用ポケット10枚付属/市販の保冷材がご利用いただけます)。
アルミ蒸着シートと30mm厚のXPS断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
超大型ですが約14kgと軽量で、折りたたみ可能です。
引きずっても破れづらいよう、底面をPVCシートで補強済み。
安心・高品質の日本製。

用途冷蔵・冷凍品を輸送する車載用の保冷庫や、食品やケーキなどの一時保管用の保冷庫として。容量(L)805本体質量(kg)14折りたたみ寸法(mm)1100×920×250外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×920×990内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1030×850×920内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※ワゴン荷室のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※保冷材は別売です。市販の保冷材がご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11032020WGNBZ-18051100×920×990
140,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする