曜日別特売

130万画素カメラ+7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット

130万画素カメラ+7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット - ブロードウォッチ

130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)
7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません)形状BOX寸法(mm)モニター:170×110×23質量(g)モニター:約280入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネルメモリー4~32GB(クラス10以上)画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル使用場所屋外画角カメラ:65°動作温度範囲(℃)-10~50内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031015SEC-S-1EM-SD7L-C
28,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする