オイルトール ベルトタイプオイルスキマー

オイルトール ベルトタイプオイルスキマー - レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマー - レストプレックス

自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。
オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。
イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。
洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。
RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。

全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ベルトの注文長 L(mm)はユニット本体ボックス下面よりウエイトローラーの回転中心までの寸法です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11030927S-40440190×105×170
オープン
209,800
230,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
11030945S-1006100250×105×170
オープン
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
11030970S-2009200350×105×170
オープン
309,800
340,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする