Dahua(ダーファ・テクノロジー)
IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
材質
金属
形状
ドーム型
制御
IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応
保管条件: -40℃~+60℃
保護等級
IP67、IK10
焦点距離(mm)
2.8
S/N比
56dB以上
互換性
ONVIF
シャッタースピード
1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
30
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
固定焦点
ストレージ
FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
電源
有効画素数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11031776
DH-IPC-HDBW2431FN-AS-S2
0.38
55×108.9
最大:5.4W(DC12V)
DC 12V/PoE
2688(H)×1520(V)、4MP
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11031828
DH-IPC-HDBW2541E-S
0.34
81.0×109.9
最大:6.1
DC 12V/PoE(802.3af)
2960(H)×1668(V)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11031837
DH-IPC-HDBW2841E-S
0.34
81.0×109.9
最大:6.4
DC 12V/PoE (802.3af)
3840(H)×2160(V)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください