曜日別特売

IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ

IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアルS/N比-互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)10走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031767DH-IPC-EBW81242-AS-S2金属0.7959.8×149.8最大:13.9(ICR+IR強度)DC 12V/PoE+
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11031819DH-IPC-EW5531N-AS金属+プラスチック0.28126.2×44.7最大:10.1(PoE、IR on)DC 12V、PoE(802.3af)(Class 0)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11031819DH-IPC-EW5531N-AS70513163DH-IPC-EW5541N-ASDH-IPC-EW5531N-AS 5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 705131635メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする