5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
視野角
最低被写体照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031916DH-IPC-HDBW2541R-ZS0.593.4×122最大:7.3水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°0.007 lux@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11031941DH-IPC-HDBW3541RN-ZS0.71394×122最大:10.5水平:114°~32°×垂直:58°~17°×対角:138°~36°0.005@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする