Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ
材質
金属
保護等級
IP67
互換性
ONVIF
照射距離(m)
30
走査方式
プログレッシブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
制御
有効画素数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106606
DH-IPC-HDW3449H-AS-PV
0.745
110.9×122
最大:8.8 W (PoE)
IRオン/オフ:オート/マニュアル
2688(H)×1520(V)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11031785
DH-IPC-HDW3449HN-AS-PV
0.754
122.0×110.9
最大:8.0(PoE)
IRオン/オフ、オート
2688(H)×1520(V)、4MP
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200