曜日別特売

PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360

PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 - PROFeelingPROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 - PROFeelingPROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 - PROFeelingPROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 - PROFeelingPROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 - PROFeeling

抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)
ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。
トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。
トップスに合わせやすいベーシックな4色
働きやすさを支える嬉しい設計
右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き
脇ゴム仕様でラクなはき心地
ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き
かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上
ファスナー開きできちんとした印象に
みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット
低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。
男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。

機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり素材ソロナ(R)ムーブオックス内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11032327PP360アイボリー4L7794~109118
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032336PP360アイボリー5L7599~114123
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032345PP360アイボリー6L75107~126131
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032361PP360ブラック4L7794~109118
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032370PP360ブラック5L7599~114123
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032379PP360ブラック6L75107~126131
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032388PP360ベージュ4L7794~109118
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032397PP360ベージュ5L7599~114123
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032406PP360ベージュ6L75107~126131
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032415PP360ネイビー4L7794~109118
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032431PP360ネイビー5L7599~114123
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032440PP360ネイビー6L75107~126131
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032571PP360アイボリー3L7789~96113
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032580PP360アイボリー3S6464~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032589PP360アイボリーL7779~86103
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032598PP360アイボリーLL7784~91108
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032607PP360アイボリーM7574~8198
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032616PP360アイボリーS7369~7693
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032625PP360アイボリーSS7264~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032641PP360ブラック3L7789~96113
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032650PP360ブラック3S6464~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032659PP360ブラックL7779~86103
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032668PP360ブラックLL7784~91108
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032677PP360ブラックM7574~8198
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032686PP360ブラックS7369~7693
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032695PP360ブラックSS7264~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032711PP360ベージュ3L7789~96113
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032720PP360ベージュ3S6464~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032729PP360ベージュL7779~86103
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032738PP360ベージュLL7784~91108
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032747PP360ベージュM7574~8198
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032756PP360ベージュS7369~7693
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032765PP360ベージュSS7264~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032781PP360ネイビー3L7789~96113
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032790PP360ネイビー3S6464~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032799PP360ネイビーL7779~86103
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032808PP360ネイビーLL7784~91108
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032817PP360ネイビーM7574~8198
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032826PP360ネイビーS7369~7693
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032835PP360ネイビーSS7264~7188
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする