PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332

PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeelingPROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 - PROFeeling

介護スタッフのためのケアスクラブ
快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。
介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。
高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。
吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。

機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11036089PT332ライラック4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036098PT332ライラック5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036107PT332フレッシュブルー4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036116PT332フレッシュブルー5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036125PT332オリエンタルブルー4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036141PT332オリエンタルブルー5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036150PT332エメラルドグリーン4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036159PT332エメラルドグリーン5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036168PT332コーラルピンク4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036177PT332コーラルピンク5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036186PT332ダークチェリー4L7812351
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036195PT332ダークチェリー5L8012853
6,840
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036211PT332ライラック3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036220PT332ライラックL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036229PT332ライラックLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036238PT332ライラックM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036247PT332ライラックS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036256PT332ライラックSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036265PT332フレッシュブルー3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036281PT332フレッシュブルーL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036290PT332フレッシュブルーLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036299PT332フレッシュブルーM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036308PT332フレッシュブルーS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036317PT332フレッシュブルーSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036326PT332オリエンタルブルー3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036335PT332オリエンタルブルーL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036351PT332オリエンタルブルーLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036360PT332オリエンタルブルーM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036369PT332オリエンタルブルーS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036378PT332オリエンタルブルーSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036387PT332エメラルドグリーン3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036396PT332エメラルドグリーンL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036405PT332エメラルドグリーンLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036421PT332エメラルドグリーンM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036430PT332エメラルドグリーンS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036439PT332エメラルドグリーンSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036448PT332コーラルピンク3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036457PT332コーラルピンクL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036466PT332コーラルピンクLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036475PT332コーラルピンクM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036491PT332コーラルピンクS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036500PT332コーラルピンクSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036509PT332ダークチェリー3L7611849
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036518PT332ダークチェリーL7210845
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036527PT332ダークチェリーLL7411347
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036536PT332ダークチェリーM7010343
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036545PT332ダークチェリーS689841
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11036561PT332ダークチェリーSS669339
5,700
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする