曜日別特売

PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361

PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 - PROFeelingPROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 - PROFeelingPROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 - PROFeelingPROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 - PROFeelingPROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 - PROFeeling

抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)
ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。
トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。
トップスに合わせやすいベーシックな4色
働きやすさを支える嬉しい設計
右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き
脇ゴム仕様でラクなはき心地
ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き
かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上
ファスナー開きできちんとした印象に
みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット
低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。
男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。

機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり素材ソロナ(R)ムーブオックス内容量1個
全40種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11032449PP361アイボリー4L7794~109124
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032458PP361アイボリー5L7599~114129
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032467PP361アイボリー6L75107~126137
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032476PP361ブラック4L7794~109124
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032485PP361ブラック5L7599~114129
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032501PP361ブラック6L75107~126137
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032510PP361ベージュ4L7794~109124
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032519PP361ベージュ5L7599~114129
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032528PP361ベージュ6L75107~126137
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032537PP361ネイビー4L7794~109124
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032546PP361ネイビー5L7599~114129
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032555PP361ネイビー6L75107~126137
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032851PP361アイボリー3L7789~96119
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032860PP361アイボリー3S6464~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032869PP361アイボリーL7779~86109
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032878PP361アイボリーLL7784~91114
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032887PP361アイボリーM7574~81104
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032896PP361アイボリーS7369~7699
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032905PP361アイボリーSS7264~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032921PP361ブラック3L7789~96119
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032930PP361ブラック3S6464~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032939PP361ブラックL7779~86109
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032948PP361ブラックLL7784~91114
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032957PP361ブラックM7574~81104
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032966PP361ブラックS7369~7699
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032975PP361ブラックSS7264~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11032991PP361ベージュ3L7789~96119
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033000PP361ベージュ3S6464~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033009PP361ベージュL7779~86109
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033018PP361ベージュLL7784~91114
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033027PP361ベージュM7574~81104
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033036PP361ベージュS7369~7699
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033045PP361ベージュSS7264~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033061PP361ネイビー3L7789~96119
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033070PP361ネイビー3S6464~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033079PP361ネイビーL7779~86109
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033088PP361ネイビーLL7784~91114
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033097PP361ネイビーM7574~81104
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033106PP361ネイビーS7369~7699
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11033115PP361ネイビーSS7264~7194
7,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする