曜日別特売

ピンバイス

ピンバイス - サクラテックピンバイス - サクラテックピンバイス - サクラテックピンバイス - サクラテックピンバイス - サクラテック

・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。
・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。
SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。
・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。
・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。

内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
柄径(Φmm)
使用時寸法(mm)
キャップ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11031031SPV-1片頭式1054.50.3~0.66
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
11031040SPV-2片頭式1085.50.7~0.97
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
11031049SPV-3片頭式12061.0~1.29
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
11031058SPV-4片頭換爪式10070.3~0.7/0.8~1.210
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
11031067SPV-5片頭換爪式10481.3~1.7/1.8~2.211
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
11031076SPV-6片頭換爪式10892.3~2.7/2.8~3.212
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031085SPV-7片頭換爪式112103.3~3.7/3.8~4.213
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031101SPV-8片頭換爪式116114.3~4.7/4.8~5.215
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031110SPV-4A両頭式11070.3~0.7/0.8~1.210
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
11031119SPV-5A両頭式11581.3~1.7/1.8~2.211
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031128SPV-6A両頭式12092.3~2.7/2.8~3.212
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031137SPV-7A両頭式125103.3~3.7/3.8~4.213
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
11031146SPV-8A両頭式130114.3~4.7/4.8~5.215
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
11031171SPV-6AW両頭式11092.3~2.7/2.8~3.211
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031180SPV-7AW両頭式115103.3~3.7/3.8~4.212
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11031189SPV-8AW両頭式120114.3~4.7/4.8~5.213
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
11031198SPV-AA両頭万能式10480.5~1.2/1.8~2.2、2.3~2.7/2.8~3.29.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
11031155SPV-5AW両頭式10581.3~1.7/1.8~2.210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする