超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT

超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT - ヨーホー電子超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT - ヨーホー電子超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT - ヨーホー電子

USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。
コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。
「いつでも、ワタシはキレイになれる。」

質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981180WMP-11905-WGWミントグリーン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09981189WMP-11905-WWWピュアホワイト
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09981198WMP-11905-WVWライトラベンダー
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする