CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ ロング裏ボア (オリーブ)
内側がボア仕様。防寒、防風、防水効果
材質
表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
オリーブ
入数(双)
1
機能
防水・防寒
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983359
UX-1201
XL
190
33
9
28.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983368
UX-1200
L
183
32
9
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983377
UX-1199
M
176
31
8.5
27.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983386
UX-1198
S
166
30
7.5
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください