CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ 3D
指が曲げやすい3D構造のウインターグローブ。手のひら側にスベリ止め加工。防水性・防寒性に強い4層構造。際立つオレンジ色。
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
オレンジ×ブラック
サイズ
S
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
手囲い(cm)
24.5
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983176
UX-1196
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください