CAPTAIN STAG
防風・撥水ストレッチグローブ (ブラック)
耐水圧10,000mm、撥水加工の機能性グローブ。
材質
表生地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革
色
ブラック
入数(双)
1
機能
防風、撥水
耐水圧(mm)
10000
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983185
UX-1055
L
70
25.5
9
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983201
UX-1054
M
60
24.5
8.5
23
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください