CAPTAIN STAG
防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブルー)
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。
材質
本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴム
色
ブラック
入数(双)
1
機能
防風、防水
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983237
UX-1143
L
90
25.5
10
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983246
UX-1142
M
80
24.5
9.5
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983255
UX-1141
S
70
23.5
9
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください