曜日別特売

防水・防寒グローブ ロング裏ボア ブラック

防水・防寒グローブ ロング裏ボア ブラック - CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ ロング裏ボア ブラック - CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ ロング裏ボア ブラック - CAPTAIN STAG

内側がボア仕様の防水・防寒グローブ。

材質表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレンブラック入数(双)1機能防水・防寒内容量1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09983298UX-1071XL17033928.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983307UX-1070L16032928
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983316UX-1069M150318.527.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする