CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ ジュニア デニム
普段使いできるデニム柄グローブ。防風、防水効果
材質
表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
デニム
入数(双)
1
機能
防風、防水
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983341
UX-1090
ジュニア/140cm
100
21.5
7
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983350
UX-1089
ジュニア/120cm
90
20.5
6.5
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください