防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック)

防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック) - CAPTAIN STAG防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック) - CAPTAIN STAG防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック) - CAPTAIN STAG

防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。

材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴムブラック入数(双)1機能防風、防水内容量1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09983210UX-1140L9025.51022
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983219UX-1139M8024.59.521
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983228UX-1138S7023.5920
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする