CAPTAIN STAG
速暖 裏ボア インナーグローブ
内側がボア仕様。防寒効果。
材質
表:ポリエステル100%、裏:アクリル73%、ポリエステル27%
入数(双)
1
機能
防寒
内容量
1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983395
UX-1195
L
24.5
8.5
22
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983411
UX-1194
S
22
7.5
19
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください