TRUSCO
縦入れ収納工具箱用バックル
縦入れ収納工具箱用オプションです。
交換用バックル部品です。
用途
本体バックルの交換用バックルとして。
トラスコ品番
660-8988
材質
ABS樹脂
色
オレンジ
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
91
外寸法・間口(mm)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981155
TATEIRE-BC
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください