シッケンズ
シッケンズ セトルマリン ナチュナルチーク
用途
船舶の内装木部
その他
塗装回数:4回
適合
理論塗付量:10.0m
2
/1.0L
色
ナチュナルチーク
容量(mL)
950
対応
エナメルシンナー#1
内容量
1缶(950mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980121
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください