international(インターナショナル社)
船艇塗料用プライマー プリモコン
用途
船舶の内装木部
その他
塗装回数:1-5回
適合
理論塗付量:7.4m
2
/1.0L
色
グレー
対応
A/Fシンナー#3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980130
-
1缶(1L)
1
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
09980139
-
1缶(4L)
4
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください