international(インターナショナル社)
ゴールドスパー オリジナル
用途
船舶の内外装木部
その他
塗装回数:6-10回
適合
理論塗付量:16.0m
2
/1.0L
色
グロス(ツヤあり)
容量(L)
1
対応
エナメルシンナー#1
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980087
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください