international(インターナショナル社)
ノンスリップ塗料
用途
デッキの滑り止め
その他
塗装回数:2回
適合
理論塗付量:10.0m
2
/1.0L
容量(L)
1
対応
エナメルシンナー#1
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980166
-
グレー
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
09980175
-
ホワイト
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください