international(インターナショナル社)
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
用途
レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。
その他
塗装回数:2回
適合
理論塗付量:10.0m
2
/1.0L
色
レッド
容量(L)
4
対応
A/Fシンナー#3
内容量
1缶(4L)
注意
※アルミニウム、軽合金等の船体には使用できません。レッド(塗装直後は赤錆色)は没水後、赤に発色します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980218
-
¥
76,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください