カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm

カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイルカントリー調 小屋風収納庫 幅90cm - 住まいスタイル

お庭が一瞬ですっきり!
レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪
北欧の街並みを思わせる、三角屋根の
天然木収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどを
ひとまとめに!
棚は取り外しOK。
ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、
高さのあるものも収納できます。
屋外 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き

用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング材質天然木質量(kg)約40.8高さ(mm)約690備考脚部アジャスター付きタイプ組み立て式奥行(mm)約1600間口(mm)約1060仕上ステイン塗装組立時間2人で60分扉形式両開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)左:約295×210(4枚)、右:約520×約210(4枚)内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ09983535KGRS1600-2GRNダークグリーン
79,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ09983551KGRS1600-2GRYグレー
79,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする