曜日別特売

スキット ワイヤー積み重ねバスケット

スキット ワイヤー積み重ねバスケット - パール金属スキット ワイヤー積み重ねバスケット - パール金属スキット ワイヤー積み重ねバスケット - パール金属スキット ワイヤー積み重ねバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

積み重ねて、たっぷり収納。シンプルで丈夫な形状。

材質鉄(エポキシ樹脂塗装)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982300HB-5071L746幅375×奥行275×高さ225
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982309HB-5072M597幅330×奥行215×高さ185
2,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982318HB-5073S511幅330×奥行160×高さ160
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09982309
2026-01-28
用途: クローゼットの衣類の分類
株式会社トータルメンター卸売・小売業

これまで、クローゼットの隙間に衣類を重ねて保管していましたが、真ん中のものを取り出すと、崩れ落ちてしまい、ストレスでした。
スタッキングもでき、スリムサイズで、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする