パール金属
カフェマグ スリムワンタッチマグ200
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能。実容量:0.2L
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
レッド
質量(g)
164
容量(L)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×60×215
保温効力(℃)
42以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982537
HB-6268
¥
2,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください