パール金属
華やか お料理カップ(小判)7枚入
普段使いできる重箱にぴったりなお料理カップ。
材質
PETフィルム/アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
35
質量(g)
8
タイプ
小判
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×85×35
内容量
1組(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040989
D-6598
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください