パール金属
スキット エコスタンド
いろいろな用途に使えて便利なスタンドです。使わない時はたたんですき間に収納できます。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040675
HB-3595
L
280
使用時:幅170×奥行160×高さ225
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11040691
HB-3596
M
214
使用時:幅170×奥行160×高さ160
¥
1,600
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください