FRP工具箱

FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱 - JB(日本ボデーパーツ工業)

FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。
ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)
キャッチ・蝶番はステンレス仕様

その他A型ステーをご使用ください。内容量1個
注意
※水が浸入しにくい構造となりますが、完全防水では御座いませんのご了承ください。高圧洗浄機など、水圧が高いものを使用すると水侵入の恐れがあります。ご注意ください。
※ステーやボルトは付属していません。
※FRP工具箱はハンドレーアップ工法で製作しているので製品の仕上り寸法に関しては、±3mm~5mmの交差を見ています。 製品重量につきましても、±0.5kg~1.0kgの誤差が生じますのでご理解のほどお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11048777YJK-900-2D 黒 2段フタ約9.4W900×H460×D450
44,000
48,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048786YJK-900-2D 白 2段フタ約9.4W900×H460×D450
44,000
48,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048795YJK-1200 黒約12.2W1200×H505×D500
54,000
59,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048811YJK-1200 白約12.2W1200×H505×D500
54,000
59,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048820YJK-900 黒約8.9W900×H460×D450
36,000
39,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048829YJK-900 白約8.9W900×H460×D450
36,000
39,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048838YJK-750A 黒約7.0W750×H450×D450
35,000
38,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048847YJK-750A 白約7.0W750×H450×D450
35,000
38,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048856YJK-750B 黒約5.1W750×H325×D290
29,000
31,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048865YJK-750B 白約5.1W750×H325×D290
29,000
31,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048881YJK-500 黒約3.8W500×H325×D290
26,000
28,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
11048890YJK-500 白約3.8W500×H325×D290
26,000
28,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする