曜日別特売

防爆片目片口スパナ

防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナ - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途一本でレンチとスパナの二役機能です。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
レンチサイズ(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042477PM1049-10スパナ部:6133厚さ810スパナ部:22、レンチ部:18
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
11042486PM1049-13スパナ部:7173厚さ1013スパナ部:30、レンチ部:24
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
11042495PM1049-17スパナ部:8194厚さ1117スパナ部:36、レンチ部:27
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
11042511PM1049-19スパナ部:9212厚さ1319スパナ部:40、レンチ部:30
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
11042520PM1049-21スパナ部:9237厚さ1321スパナ部:45、レンチ部:35
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
11042529PM1049-24スパナ部:11263厚さ1524スパナ部:50、レンチ部:36
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
11042538PM1049-30スパナ部:13308厚さ2030スパナ部:61、レンチ部:48
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
11042547PM1049-32スパナ部:14340厚さ2232スパナ部:67、レンチ部:49
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
11042556PM1049-36スパナ部:15360厚さ2236スパナ部:75、レンチ部:56
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする