防爆釘抜ハンマー

防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマー - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。全長(mm)330サイズ450g質量(g)660材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)116主な用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用頭径(mm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042687PM1191-002
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする