PROMOTE(プロモート)
防爆スパイキメガネ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの脱着に使用するレンチです。シノ付で45度オフセットです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042416
PM1014-24
【レンチ】15
382
24
レンチ部:38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
11042425
PM1014-27
【レンチ】18
394
27
レンチ部:41
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
11042441
PM1014-30
【レンチ】20
430
30
レンチ部:49
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
11042450
PM1014-32
【レンチ】20
440
32
レンチ部:51
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
11042459
PM1014-36
【レンチ】20
476
36
レンチ部:55
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
11042468
PM1014-41
【レンチ】23
476
41
レンチ部:64
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください