DAYTONA(デイトナ)
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:24528
販売備考:キャンセル不可商品です。
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100
機能
撥水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11043466
24528
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください