パール金属
ピクベジ 角型漬物器
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047745
HB-5395
幅190×奥行120×高さ140
397
1.6
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047761
HB-5396
幅210×奥行135×高さ150
467
2.2
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047770
HB-5397
幅235×奥行150×高さ160
603
3
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください