パール金属
ピクベジ 丸型漬物器
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047779
HB-5398
幅145×奥行130×高さ125
288
1
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047788
HB-5399
幅170×奥行155×高さ140
385
1.6
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047797
HB-5400
幅190×奥行170×高さ155
463
2.2
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047806
HB-5401
幅215×奥行195×高さ160
563
3
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください