曜日別特売
モノタロウ

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf - モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yf - モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yf - モノタロウ
(2件のレビュー)

HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。

用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※R-134a使用車にはご使用いただけません。
※ガス入れ作業習得者専用(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※若干の微燃性(高圧ガス保安法では特定不活性ガス、ASHRAE34規格ではA2L(微燃))を有しているため、移動・使用の際には十分注意が必要です。
※缶の再使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11207799-1缶(200g)
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り21点です
11207808-1箱(200g×4缶)
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り188点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 2020年式自動車のエアコン点検に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

2020年式のヤリスでエアコン系統の分解整備をした際、ガス再充填に使用。
製品自体は問題無し。R134a管と違って左ネジ仕様なので注意。2020年式以降の新車はほぼこのガスが採用されており、以前のR134aが使えない。R1234yfはR134aより10倍ほど価格が高いがこれが適合品だから仕方ないだろうという所。値段がまだちょいという事でこの評価とする。

1が参考にしています
対象商品 : 11207799
2025-07-31
用途: カーエアコンのガス補充
サービス業

冷房がきくようなりました。作業じたいは簡単です。商品には満足してますが、まだまだ高いですね。なので★-1です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする