シャワーチェア クレオ折りたたみ 背付460

シャワーチェア クレオ折りたたみ 背付460 - Richell(リッチェル)

・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。
・座面と広い背もたれが骨盤をしっかりサポート。
・広い背もたれ付きでゆったり座れます。
・座面と背もたれが骨盤をしっかりサポートするので骨盤が立ち背骨が伸び一連の入浴動作がスムーズです。
・やわらかパッドで痛みや冷たさを緩和します。
・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。
・防カビ加工でお手入れ簡単。

材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム、ポリアセタール質量(kg)3.6ライトグリーン寸法(cm)幅45×奥行44.5~52.5×高さ63~73、折りたたみ時:奥行23×高さ75.5~85.5、座面:幅42.5×奥行31.5、座面高:35~45(6段階/2)機能折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック特性SIAA防カビ加工、完成品最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047946140065 ライトグリーン
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする