シャワーチェア クレオ折りたたみ 腰当付390

シャワーチェア クレオ折りたたみ 腰当付390 - Richell(リッチェル)

・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。
・腰当てと座面が骨盤をしっかり保持。
・円背の方も背骨の凸部が触れずに深く座れます。
・座面と背もたれに採用しているやわらかい素材のクッションと体にフィットするデザイン形状が体圧分散し快適な座り心地を実現。
・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。
・防カビ加工でお手入れ簡単。
・浴槽壁にぴったり横付け。

材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム、ポリアセタール質量(kg)3ライトグリーン寸法(cm)幅39×奥行43~51×高さ46.5~56.5、折りたたみ時:奥行21.5×高さ58~68、座面:幅36.5×奥行31、座面高:35~45(6段階/2)機能折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック特性SIAA防カビ加工、完成品最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047955140063 ライトグリーン
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする