曜日別特売

8ポケット手ぶら着やせベスト

8ポケット手ぶら着やせベスト - コジット

・羽織るだけで着やせ効果。手ぶらでおでかけできる8ポケット付き。
・ベストなのに必需品が全て入る。
・外側2つ内側6つの全8ポケット。
・外から見えない多機能ポケット。
・いざという時にも安心。
・財布やスマホも入るから防犯対策にも。
・着やせ効果抜群のジレ風デザイン。
・コートにインしてもスマート。

混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100身長(cm)154~162内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1104805991596 ブラック S-MブラックS~M72~87
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
1104806891597 ブラック L-LLブラックL~LL86~101
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
1104807791598 GRベージュ S-MGRベージュS~M72~87
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
1104808691599 GRベージュ L-LLGRベージュL~LL86~101
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする